※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープルステン10mm巾
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10315296
品番
J1022S (5000ボンイリ)
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
JIS A 5556 認証品です。
足長(mm)
22
肩幅(mm)
10
用途
建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め
トラスコ品番
851-1015
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.35
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500