4127-14 12.7sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315304

4127-14 12.7sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315304
4127-14 12.7sqナットツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315304

12.7sqナットツイスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10315304品番4127-14
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ質量(g)125寸法L(mm)42寸法l(mm)14寸法D1(mm)21サイズ(mm)14寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10315313
2014-06-05
用途: 舐めたボルト、ナットの取り外し

初めて使用したが、非常に簡単容易に舐めたボルト頭に食い付き、固着して硬かったボルトも無事に取り外す事が出来た。今回は17mmを購入したが、今後も使用可能性のある12、14mmに関しても購入する予定にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする