12.7sqナットツイスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)19 トラスコ品番395-7161 注文コード10315322 品番4127-19
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はサイズ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ トラスコ品番395-7161 質量(g)146 寸法L(mm)42 寸法l(mm)16 寸法D1(mm)28.4 サイズ(mm)19 寸法D2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10315313
2014-06-05
用途:
舐めたボルト、ナットの取り外し

初めて使用したが、非常に簡単容易に舐めたボルト頭に食い付き、固着して硬かったボルトも無事に取り外す事が出来た。今回は17mmを購入したが、今後も使用可能性のある12、14mmに関しても購入する予定にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする