※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13400M-23 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10316031 13400M-23 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10316031

9.5sq6角ソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10316031 品番 13400M-23
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. トラスコ品番812-0438 形状6角 質量(g)75 寸法L(mm)32 寸法l(mm)13 二面幅(mm)23 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10315952
2014-06-13
用途:
工具補充で!

23mmのボックスが割れたのでブランドKo-kenはGood!!です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする