※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14440M-20 12.7sqユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318707 14440M-20 12.7sqユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318707

12.7sqユニバーサルソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10318707 品番 14440M-20
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 二面幅(mm)20 質量(g)225 寸法L(mm)73.5 寸法D(mm)29.5 寸法l(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10318646
2019-09-07
用途:
整備作業全般
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

確かにいい物だと思いますが、頭が大きすぎて使えない場所も多い。
もう少し薄厚の物はないものか?。
同時に12角の物が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする