※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14440A-3/4 12.7sqユニバーサルソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318786 14440A-3/4 12.7sqユニバーサルソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10318786

12.7sqユニバーサルソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)3/4 注文コード10318786 品番14440A-3/4
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は二面幅など6種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 質量(g)220 寸法L(mm)73.5 寸法D(mm)28.2 寸法l(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 二面幅(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする