12.7sqヘックスビットソケット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)6 トラスコ品番777-2505 注文コード10318813 品番14012M.60-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ トラスコ品番777-2505 質量(g)74 寸法L(mm)60 呼び寸法(mm)6 寸法D(mm)25 寸法l(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07297605
2021-11-05
用途:
良い製品ですが大きさを見誤りました。
個人のお客様

自分の工具箱に縦に入れれない長さを予想して
いませんでした。全長が60mm要確認です。
私の引き出し式の工具箱には差し込みソケット
アダプターでの収納が不可能でした。
今は10,12,14,17は挿して有り13だけ寝ています。

対象商品:
10318874
2015-03-06
用途:
機械修理

12.7sqのヘキサゴンソケットで19mmは少ない
ので良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする