※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
スワン 一眼型遮光めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10319575
品番
YE-409-1.7
参考基準価格(税別)
¥3,532
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
めがねに取付けのクリップオンタイプです。
上下自在型です。
遮光度
1.7
用途
ガス溶接作業に
仕様
UVカット
トラスコ品番
812-1934
材質
レンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金
質量(g)
15
タイプ
フリップアップ
種類
遮光めがね
レンズ色
グリーン
レンズ厚さ(mm)
約1.2
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。