※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研オプテック
理研オプテックの 溶接面・遮光メガネ
理研オプテックの 遮光メガネ
遮光めがね 102BW #4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10319855
品番
102BW-4
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
種類
遮光めがね
タイプ
SOLIDAレンズ
用途
ガス溶接など
仕様
JIST8141
トラスコ品番
851-3430
材質
ガラス
質量(g)
22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません