Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットアダプター
19.0sqアダプター
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10320256
品番
16688A-330
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
タイプ
差込ピン
質量(g)
1880
寸法L(mm)
330
差込角(inch)
3/4(凹)、1(凸)
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。