※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18400M-60 25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10320615 18400M-60 25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10320615

25.4sq6角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])25.4[1] 形状6角 二面幅(mm)60 注文コード10320615 品番18400M-60
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は差込角・形状・二面幅など67種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

トラスコ品番812-1447 形状6角 質量(g)1651 寸法L(mm)75 寸法H(mm)39 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法l(mm)39 二面幅(mm)60 寸法D1(mm)86.5 寸法D2(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする