※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスコC2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10321456 品番690083
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
角が丸い角型シリーズです。

用途細かい部品の監理・収納に トラスコ品番852-1416 クリア 容量(mL)450 材質(本体)スチロール 質量(g)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×49 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)110×110×49
注意
※落とすと破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする