※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットアダプター
25.4sqアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10321516
品番
18866A
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
タイプ
差込ピン
トラスコ品番
395-6946
質量(g)
580
寸法L(mm)
65
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
差込角(inch)
1(凹)、3/4(凸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。