※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットアダプター
25.4sqアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10321525
品番
18866A-200
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
タイプ
差込ピン
質量(g)
1100
寸法L(mm)
200
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
差込角(inch)
1(凹)、3/4(凸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。