9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10321543 品番 3300C-16
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。

差込角(mm)3/8" 9.5 サイズ(mm)16 寸法L(mm)70 トラスコ品番811-7617 質量(g)91 寸法D(mm)20.5 寸法l(mm)13 六角軸二面幅(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10321561
2015-11-18
用途:
バイクメンテナンス時
宮本板金工業所 様

普通に使えます

1人が参考にしています
対象商品:
10321561
2014-07-22
用途:
自家用車のプラグ交換作業に

プラグの保持がよくあるマグネットタイプでないので、鉄粉がつかずに快適に作業できます。
狭いエンジンルーム内でも、問題無く作業できました。
中々優れものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする