クリーンルーム用 ディスポマスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード10322785 品番9-5035-01
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,396
販売価格(税別)
2,178

1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。
クラス100対応
静電圧:8.5V/mm2

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)50 トラスコ品番407-6362 種別簡易マスク 材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス 幅(mm)180 質量(g)150 機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリー アズワン品番9-5035-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10322785
2015-09-24
用途:
クリーンルーム作業

クリーンルーム用としては値段も安いし、一つ一つパックされているので安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10322785
2013-12-02
用途:
クリンルームでの作業

個別梱包で埃の心配がなく安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする