アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの 実験用マスク
サージアンマスク
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
10322812
品番
9-033-01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,881
販売価格(税別)
¥
5,346
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズクリップ内蔵型
オーバーヘッドタイプ(IR-2)
材質
不織布
タイプ
ウレタンゴム付き
型番
IR-1
サイズ
フリー
アズワン品番
9-033-01
種別
簡易マスク
形状
プリーツ型
入数(枚)
100