※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
宣真工業
宣真工業の 水道・空調配管用工具
宣真工業の 水道/空調配管用工具関連品
下水管ミラー2型2m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323145
品番
G-9-2-2
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途
暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
付属品
収納ケース(袋)
トラスコ品番
483-6995
材質
ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(g)
710
全長(m)
2
最小径(Φmm)
14
最大径(Φmm)
29
ミラー寸法(mm)
203×90
収納寸法(m)
0.6
継本数(本)
6