CF10-1VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF10-1VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324641
CF10-1VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324641
CF10-1VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324641
CF10-1VB 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10324641

標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)26
外径(Φmm)26
内容量1個注文コード10324641品番CF10-1VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,790
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
5.グリースを封入しています。
寸法B(mm)13.2寸法B1(mm)36.2寸法B2(mm)23寸法B3(mm)-寸法C(mm)12寸法C1(mm)0.6寸法D(mm)26寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12寸法H(mm)4寸法d1(mm)10寸法g1(mm)-寸法g2(mm)-面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法)タイプCF-VB外径(Φmm)26幅(mm)12仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)61最大締付トルク(N・m)13.8基本静定格荷重(N)14500基本動定格荷重(N)9570取付関係寸法 (mm)f/16(最小)最大静許容荷重(N)8650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10324641CF10-1VB38321464CF10-1VBCF10-1VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321464標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする