曜日別特売
CF30VBUU 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF30VBUU 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325393
CF30VBUU 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325393
CF30VBUU 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325393
CF30VBUU 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10325393

標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)80
外径(Φmm)80
内容量1個注文コード10325393品番CF30VBUU
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
14.グリースを封入しています。
寸法B(mm)37寸法B1(mm)100寸法B2(mm)63寸法B3(mm)15寸法C(mm)35寸法C1(mm)1寸法D(mm)80寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32寸法H(mm)17寸法d1(mm)30寸法g1(mm)6寸法g2(mm)4面取寸法r(mm)1(最小許容寸法)タイプCF-VBUU外径(Φmm)80幅(mm)35仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)1870最大締付トルク(N・m)438基本静定格荷重(N)14400基本動定格荷重(N)67700取付関係寸法 (mm)f/49(最小)最大静許容荷重(N)85900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする