曜日別特売
CF20VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF20VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325682
CF20VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325682
CF20VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325682
CF20VBUUR 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325682

標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)52
外径(Φmm)
内容量1個注文コード10325682品番CF20VBUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,470
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
10.グリースを封入しています。
寸法B(mm)25.6寸法B1(mm)66.1寸法B2(mm)50.4寸法B3(mm)9寸法C(mm)24寸法C1(mm)0.8寸法D(mm)52寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21寸法H(mm)8寸法d1(mm)20寸法g1(mm)6寸法g2(mm)4面取寸法r(mm)1(最小許容寸法)タイプCF-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)465最大締付トルク(N・m)119基本静定格荷重(N)64500基本動定格荷重(N)33200取付関係寸法 (mm)f/34(最小)最大静許容荷重(N)37500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10325682CF20VBUUR38321963CF20VBUURCF20VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321963標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする