※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
ネジぴた 105
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326505
品番
2228
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.2
チップ高さ(mm)
8
ねじ径(mm)
10
トラスコ品番
852-3913
質量(g)
140