※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
ネジぴた 125
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10326514
品番
2229
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.2
チップ高さ(mm)
8
ねじ径(mm)
16
トラスコ品番
852-3914
質量(g)
180