※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
大理石・FRP専用105
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327013
品番
35
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3955
質量(g)
105
適合材
大理石・FRP
チップ高さ(mm)
2.5