※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
大理石・FRP専用125
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327022
品番
36
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
852-3956
質量(g)
145
適合材
大理石・FRP
チップ高さ(mm)
2.5