※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
22
16
19
22
26
30
32
40
47
62
72
80
85
90
外径(Φmm)
22
16
19
22
26
30
32
40
47
62
72
80
85
90
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327064
品番
CFE10VB
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
13.2
寸法B1(mm)
36.2
寸法B2(mm)
23
寸法B3(mm)
10.5
寸法C(mm)
12
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(mm)
22
寸法G(mm)
M10×1.25
寸法G1(mm)
12.5
寸法H(mm)
4
寸法d
1
(mm)
13
寸法g1(mm)
-
面取寸法r(mm)
0.3(最小許容寸法)
タイプ
CFE-VB
外径(Φmm)
22
幅(mm)
12
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
50.5
最大締付トルク(N・m)
13.8
基本静定格荷重(N)
14500
基本動定格荷重(N)
9570
取付関係寸法 (mm)
f/16(最小)
最大静許容荷重(N)
8650
偏心量(mm)
0.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方