※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷テック
谷テックの 切断
谷テックの 切断機用カッター(チップソー)
タニ ドライチップソー SUS用 DTS355X2.2X25.4X72Z
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327144
品番
DTS355X2.2X25.4X72Z
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数
72
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
トラスコ品番
722-1207
質量(kg)
1.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません