※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷テック
谷テックの 切断
谷テックの 切断機用カッター(チップソー)
タニ ドライチップソー 鉄鋼用DTS355X2.2X25.4X66Z
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327162
品番
DTS355X2.2X25.4X66Z
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数
66
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
トラスコ品番
722-1193
質量(kg)
1.6
適合材
鉄
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません