※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327205
品番
TM380-120 (380MMX120P)
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
380
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
刃数(p)
120
トラスコ品番
852-3900
適合材
集成材
RoHS指令(10物質対応)
対応