曜日別特売
CFE10BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE10BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327213
CFE10BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327213
CFE10BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327213
CFE10BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327213

偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)22
外径(Φmm)22
内容量1個注文コード10327213品番CFE10BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,680
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)13.2寸法B1(mm)36.2寸法B2(mm)23寸法B3(mm)10.5寸法C(mm)12寸法C1(mm)0.6寸法D(mm)22寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12.5寸法H(mm)4寸法d1(mm)13寸法g1(mm)-面取寸法r(mm)0.3(最小許容寸法)タイプシール無外径(Φmm)22幅(mm)12仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)49.5最大締付トルク(N・m)13.8基本静定格荷重(N)6890基本動定格荷重(N)5430取付関係寸法 (mm)f/13(最小)最大静許容荷重(N)6890偏心量(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10327213CFE10BR38322523CFE10BRCFE10BR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322523偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする