※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
62
16
19
26
30
32
35
47
62
72
85
90
外径(Φmm)
62
16
19
26
30
32
35
47
62
72
85
90
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327292
品番
CFE24BR
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)
30.6
寸法B1(mm)
80.1
寸法B2(mm)
49.5
寸法B3(mm)
25.5
寸法C(mm)
29
寸法C1(mm)
0.8
寸法D(mm)
62
寸法G(mm)
M24×1.5
寸法G1(mm)
24
寸法H(mm)
12
寸法d
1
(mm)
33
寸法g1(mm)
6
面取寸法r(mm)
1(最小許容寸法)
タイプ
シール無
外径(Φmm)
62
幅(mm)
29
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
895
最大締付トルク(N・m)
215
基本静定格荷重(N)
52600
基本動定格荷重(N)
30500
取付関係寸法 (mm)
f/21(最小)
最大静許容荷重(N)
52000
偏心量(mm)
0.8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方