※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライド丸鋸アルミ用 チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10327406 品番 AL-190D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
外径(Φmm)190 刃数(p)72 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2 適合材アルミ トラスコ品番852-3755 質量(g)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10327415
2022-03-01
用途:
アルミ型材等の切断
新装システム株式会社 様 (建設業・工事業)

2×40oのF.Bを切ろうと思ったら使用して直ぐに刃が欠けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする