※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ドイツベストマックスキッチンパネル用 チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327458
品番
KP-125
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
刃数(p)
56
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1
適合材
キッチンパネル
トラスコ品番
776-8958
RoHS指令(10物質対応)
対応