曜日別特売
CFE30-1VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE30-1VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327475
CFE30-1VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327475
CFE30-1VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327475
CFE30-1VBR 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327475

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)85
外径(Φmm)85
内容量1個注文コード10327475品番CFE30-1VBR
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)37寸法B1(mm)100寸法B2(mm)63寸法B3(mm)32.5寸法C(mm)35寸法C1(mm)1寸法D(mm)85寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)30.5寸法H(mm)17寸法d1(mm)41寸法g1(mm)6面取寸法r(mm)1(最小許容寸法)タイプCFE-VBR外径(Φmm)85幅(mm)35仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)2190最大締付トルク(N・m)438基本静定格荷重(N)144000基本動定格荷重(N)67700取付関係寸法 (mm)f/49(最小)最大静許容荷重(N)85900偏心量(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする