チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
プラスチック用 チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327503
品番
PC305-120
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
刃数(p)
120
トラスコ品番
852-3875
適合材
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応