※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
マックスギアスパイラルダクト用 チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327634
品番
SP-110
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
刃数(p)
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
トラスコ品番
852-3888
質量(g)
105