※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
マックスギア鉄鋼用147
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10327686
品番
MG-147
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
147
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
30
トラスコ品番
852-3832
適合材
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応