曜日別特売
CFE12-1VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE12-1VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327694
CFE12-1VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327694
CFE12-1VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327694
CFE12-1VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327694
CFE12-1VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327694

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)32
外径(Φmm)32
内容量1個注文コード10327694品番CFE12-1VBUU
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)15.2寸法B1(mm)40.2寸法B2(mm)25寸法B3(mm)11.5寸法C(mm)14寸法C1(mm)0.6寸法D(mm)32寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13.5寸法H(mm)6寸法d1(mm)16寸法g1(mm)4面取寸法r(mm)0.6(最小許容寸法)タイプCFE-VBUU外径(Φmm)32幅(mm)14仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)117最大締付トルク(N・m)21.9基本静定格荷重(N)19700基本動定格荷重(N)13500取付関係寸法 (mm)f/21(最小)最大静許容荷重(N)13200偏心量(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする