CFE20VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFE20VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327721
CFE20VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327721
CFE20VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327721
CFE20VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327721
CFE20VBUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327721

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)52
外径(Φmm)52
内容量1個注文コード10327721品番CFE20VBUU
参考基準価格(税別)¥9,670販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)25.6寸法B1(mm)66.1寸法B2(mm)40.5寸法B3(mm)19.5寸法C(mm)24寸法C1(mm)0.8寸法D(mm)52寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21寸法H(mm)8寸法d1(mm)27寸法g1(mm)6面取寸法r(mm)1(最小許容寸法)タイプCFE-VBUU外径(Φmm)52幅(mm)24仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き質量(g)505最大締付トルク(N・m)119基本静定格荷重(N)64500基本動定格荷重(N)33200取付関係寸法 (mm)f/34(最小)最大静許容荷重(N)37500偏心量(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする