チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10327826
品番
MK255-60
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
刃数(p)
60
トラスコ品番
852-3852
適合材
木工
RoHS指令(10物質対応)
対応