※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷テック
谷テックの 切断
谷テックの 切断機用カッター(チップソー)
タニ レーザービームソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合材
鉄用
刃数
36
呼び外径(mm)
174
注文コード
10328702
品番
LBS174X36
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合材・刃数・呼び外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(mm)
174
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数
36
適合材
鉄用
トラスコ品番
722-1801
質量(g)
200