※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
22
16
19
22
26
30
外径(Φmm)
22
16
19
22
26
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328753
品番
CF10WBR
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
寸法B(mm)
13.2
寸法B1(mm)
36.2
寸法B2(mm)
23
寸法B3(mm)
-
寸法C(mm)
12
寸法C1(mm)
0.6
寸法D(mm)
22
寸法G(mm)
M10×1.25
寸法G1(mm)
12
寸法H(mm)
4
寸法d
1
(mm)
10
寸法g1(mm)
-
寸法g2(mm)
-
タイプ
CF-WBR
外径(Φmm)
22
幅(mm)
12
仕様
1N≒0.102kgf
形状
-
質量(g)
45
最大締付トルク(N・m)
13.8
基本静定格荷重(N)
6890
基本動定格荷重(N)
5430
取付関係寸法 (mm)
f/16(最小)
最大静許容荷重(N)
6890
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方