曜日別特売
CR18 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR18 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329146
CR18 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329146
CR18 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329146
CR18 インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10329146

インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)28.575
外径(Φmm)28.575
幅(mm)15.875
内容量1個注文コード10329146品番CR18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,860
備考
1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.グリースを封入しています。
寸法B(mm)17.3寸法B2(mm)25.4寸法B3(mm)6.35寸法C(mm)15.875寸法C1(mm)0.794寸法D(mm)28.575寸法G1(mm)12.7寸法d1(mm)11.112寸法g1(mm)4.762寸法g2(mm)3.175寸法r(mm)1.191タイプCR外径(Φmm)28.575幅(mm)15.875仕様1N≒0.102kgf形状-質量(g)88最大締付トルク(N・m)17.4基本静定格荷重(N)11600基本動定格荷重(N)9180ねじUNF-20取付関係寸法 (mm)f/19.050(最小)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする