※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タニ メタルソー MSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)300 刃厚(mm)2.5 内径(Φmm)40 注文コード10329348 品番M300X25X40X4
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は刃径・刃厚・内径など60種類から選べます 他の種類を見る
適合機種メーカー村橋製作所 適合機種V-100 呼び外径(mm)300 刃厚(mm)2.5 内径(Φmm)40 材質MSS トラスコ品番722-2106 質量(kg)1.4 刃径(Φmm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする