※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
タニ メタルソー MSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
315
刃厚(mm)
2.5
内径(Φmm)
40
注文コード
10329384
品番
M315X25X40X3
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃厚・内径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種メーカー
村橋製作所
適合機種
V-100
呼び外径(mm)
315
刃厚(mm)
2.5
内径(Φmm)
40
材質
MSS
トラスコ品番
722-2149
質量(kg)
1.6
刃径(Φmm)
315
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません