谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
タニ メタルソー MSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
300
刃厚(mm)
2.0
内径(Φmm)
31.8
注文コード
10329612
品番
M300X20X318X3
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃厚・内径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種メーカー
大同興業
適合機種
プリマック 300
呼び外径(mm)
300
刃厚(mm)
2.0
内径(Φmm)
31.8
材質
MSS
トラスコ品番
722-1916
質量(kg)
1.1
刃径(Φmm)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません