※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷テック
谷テックの 切断
谷テックの 切断機用カッター(チップソー)
タニ レーザービームソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合材
鉄用
刃数
48
呼び外径(mm)
180
注文コード
10329944
品番
LBS180X48
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合材・刃数・呼び外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(mm)
180
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数
48
適合材
鉄用
トラスコ品番
722-1851
質量(g)
200