※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石サムライ105mm10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10330014
品番
RA-105AZ-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
809-2445
粒度
60
厚さ(mm)
1.0
質量(g)
230
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
研削材
AZ