トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石サムライ12510枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10330023
品番
RA-125AZ-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
809-2446
粒度
60
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
400
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
研削材
AZ