※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石サムライ18010枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10330032
品番
RA-180AZ-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
809-2447
粒度
60
厚さ(mm)
1.6
質量(kg)
1.1
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
180
研削材
AZ